MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000173310000000 M12 FEM. 90? A CABLARE MORSETTI A VITE - 7000173310000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Durchmesser des Steckverbinders - 20.2 mm
Bemessungsstrom In - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4048879195324
Artikelnummer
MUE7000173310000000
Herstellernummer
7000173310000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
20.2 mm
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Statusanzeige:
nein


