Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171819730100 M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATTACCO FRONT. - 7000171819730100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171819730100 M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATTACCO FRONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 1 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879295109

Artikelnummer

MUE7000171819730100

Herstellernummer

7000171819730100

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

1 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

MURRELEKTRONIK M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATTACCO FRONT. (Cavo di connessione per sensori / attuatori)