MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171619730050 M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO - 7000171619730050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Kabellänge - 0.5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879294874
Artikelnummer
MUE7000171619730050
Herstellernummer
7000171619730050
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Kabellänge:
0.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende


