Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171619730020 M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO - 7000171619730020

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171619730020 M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 0.2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879195379

Artikelnummer

MUE7000171619730020

Herstellernummer

7000171619730020

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

0.2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

MURRELEKTRONIK M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)