Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171619030100 M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO - 7000171619030100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171619030100 M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 1 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879294850

Artikelnummer

MUE7000171619030100

Herstellernummer

7000171619030100

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

1 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

MURRELEKTRONIK M12 CONN. MAS. A FLANGIA A-CODE ATT. FRO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)