MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000170612071000 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000170612071000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Kabellänge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
4048879596206
Artikelnummer
MUE7000170612071000
Herstellernummer
7000170612071000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
rechtwinklig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP67


