Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000146417930150 M12 FEM. 0? SCHERM. D-CODE CAVO ETHERNET - 7000146417930150

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000146417930150 M12 FEM. 0? SCHERM. D-CODE CAVO ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879379335

Artikelnummer

MUE7000146417930150

Herstellernummer

7000146417930150

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 SCHERM. D-CODE CAVO ETHERNET (Cavo di connessione per sensori / attuatori)