Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000146210000000 MOSA M12 FEM. 0? 4 POLI D-CODE SCHERMATO - 7000146210000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000146210000000 MOSA M12 FEM. 0? 4 POLI D-CODE SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4.5...8.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879197229

Artikelnummer

MUE7000146210000000

Herstellernummer

7000146210000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5...8.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

19.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK MOSA M12 FEM. 0 4 POLI D-CODE SCHERMATO (Connettore industriale circolare, da cablare)