Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140618402000 M12 FEM. 0? SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS - 7000140618402000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140618402000 M12 FEM. 0? SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879198066

Artikelnummer

MUE7000140618402000

Herstellernummer

7000140618402000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

2

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

violett

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

60 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS (Cavo di connessione per sensori / attuatori)