Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140618400300 M12 FEM. 0? SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS - 7000140618400300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140618400300 M12 FEM. 0? SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879198219

Artikelnummer

MUE7000140618400300

Herstellernummer

7000140618400300

Hersteller

MUE

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

violett

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS (Cavo di connessione per sensori / attuatori)