MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518402000 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS - 7000140518402000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 2
Kabellänge - 20 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
4048879198349
Artikelnummer
MUE7000140518402000
Herstellernummer
7000140518402000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
2
Kabellänge:
20 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
violett
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
60 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


