MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518400500 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS - 7000140518400500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879198431
Artikelnummer
MUE7000140518400500
Herstellernummer
7000140518400500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
violett
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn


