Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518400300 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS - 7000140518400300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518400300 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879198455

Artikelnummer

MUE7000140518400300

Herstellernummer

7000140518400300

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

2

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

violett

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 SCHER. B-CODE C. PROFIBUS (Cavo di connessione per sensori / attuatori)