Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140310000000 M12 FEM. 90? B-CODE SCHERMATO A CABLARE - 7000140310000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140310000000 M12 FEM. 90? B-CODE SCHERMATO A CABLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879198608

Artikelnummer

MUE7000140310000000

Herstellernummer

7000140310000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 B-CODE SCHERMATO A CABLARE (Connettore industriale circolare, da cablare)