MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140110000000 M12 MAS. 90? B-CODE SCHERMATO A CABLARE - 7000140110000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879198639
Artikelnummer
MUE7000140110000000
Herstellernummer
7000140110000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Statusanzeige:
nein


