Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135419710100 M12 CONN. F. FLANGIA 1-2-3-4 971 CAVET. - 7000135419710100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135419710100 M12 CONN. F. FLANGIA 1-2-3-4 971 CAVET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 1 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879198691

Artikelnummer

MUE7000135419710100

Herstellernummer

7000135419710100

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

1 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 CONN. F. FLANGIA 1-2-3-4 971 CAVET. (Cavo di connessione per sensori / attuatori)