Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135419710050 M12 CONNETTORE A FLANGIA FEM. A-CODE - 7000135419710050

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135419710050 M12 CONNETTORE A FLANGIA FEM. A-CODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 0.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879294713

Artikelnummer

MUE7000135419710050

Herstellernummer

7000135419710050

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

0.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 CONNETTORE A FLANGIA FEM. A-CODE (Cavo di connessione per sensori / attuatori)