Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135219750050 M12 CONN. M. FLANGIA A-CODE ATTACCO FRON - 7000135219750050

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135219750050 M12 CONN. M. FLANGIA A-CODE ATTACCO FRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 0.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879311335

Artikelnummer

MUE7000135219750050

Herstellernummer

7000135219750050

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

0.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 CONN. M. FLANGIA A-CODE ATTACCO FRON (Cavo di connessione per sensori / attuatori)