Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000132813490500 M12 FEM. 90? SCHERMATO CON CAVO - 7000132813490500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000132813490500 M12 FEM. 90? SCHERMATO CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Farbe des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 SCHERMATO CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)