MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000131013491500 M12 MAS. 0? SCHERMATO CON CAVO - 7000131013491500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879200974
Artikelnummer
MUE7000131013491500
Herstellernummer
7000131013491500
Hersteller
MUE
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


