MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000130410000000 M12 FEM. 90? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Gewindegröße (metrisch) - 12
Packung
1 ST
EAN
4048879201490
Artikelnummer
MUE7000130410000000
Herstellernummer
7000130410000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


