Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000129310000000 M12 FEM. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE - 7000129310000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000129310000000 M12 FEM. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm

  • Bemessungsstrom In - 7.5 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879438230

Artikelnummer

MUE7000129310000000

Herstellernummer

7000129310000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Bemessungsstrom In:

7.5 A

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)