MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000128210000000 M12 MAS. 90? A CABLARE, MORSETTI A VITE - 7000128210000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Packung
1 ST
EAN
4048879201605
Artikelnummer
MUE7000128210000000
Herstellernummer
7000128210000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein