MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000127810000000 M12 CONN. A Y MAS. 0? A CABLARE M. A VIT - 7000127810000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 2.1...5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 12
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879201629
Artikelnummer
MUE7000127810000000
Herstellernummer
7000127810000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
2.1...5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


