Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125510000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE - 7000125510000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125510000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879306027

Artikelnummer

MUE7000125510000000

Herstellernummer

7000125510000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

19.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.34 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK MOSA M12 MAS. 0 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)