Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125410000000 MOSA M12 MAS. 90? A PERF. D ISOLANTE - 7000125410000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125410000000 MOSA M12 MAS. 90? A PERF. D ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...5.1 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879201780

Artikelnummer

MUE7000125410000000

Herstellernummer

7000125410000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

4...5.1 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

15 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

32 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK MOSA M12 MAS. 90 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)