MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125210000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE - 7000125210000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 12
Durchmesser des Steckverbinders - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879201797
Artikelnummer
MUE7000125210000000
Herstellernummer
7000125210000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
22 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


