MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124810000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kontaktausführung - Stift 
- Anzahl der Leistungskontakte - 0 
- Anzahl der Steuerkontakte - 0 
- Für Kabelaußendurchmesser - 4...5.1 mm 
- Ausführung des Gehäuses - gerade 
Packung
- 1 ST 
EAN
4048879201841
Artikelnummer
MUE7000124810000000
Herstellernummer
7000124810000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
4...5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Durchmesser des Steckverbinders:
15 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
0...0 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
0
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


