MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124216341000 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED - 7000124216341000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Halogenfrei - ja
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
EAN
4048879202565
Artikelnummer
MUE7000124216341000
Herstellernummer
7000124216341000
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


