Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124212340750 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED - 7000124212340750

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124212340750 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 7.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879202947

Artikelnummer

MUE7000124212340750

Herstellernummer

7000124212340750

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

7.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)