Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123816330500 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123816330500 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879204392

Artikelnummer

MUE7000123816330500

Herstellernummer

7000123816330500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)