MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123416140500 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000123416140500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879206716
Artikelnummer
MUE7000123416140500
Herstellernummer
7000123416140500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


