MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123412242000 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000123412242000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Kabellänge - 20 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4048879207072
Artikelnummer
MUE7000123412242000
Herstellernummer
7000123412242000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


