Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123412240500 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000123412240500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123412240500 M12 FEM. 90? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879207126

Artikelnummer

MUE7000123412240500

Herstellernummer

7000123412240500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)