Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122412350500 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO - 7000122412350500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122412350500 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879211246

Artikelnummer

MUE7000122412350500

Herstellernummer

7000122412350500

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Halogenfrei:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

125 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 5 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)