MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122212242500 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000122212242500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048879212762
Artikelnummer
MUE7000122212242500
Herstellernummer
7000122212242500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


