Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120216142000 M12 MAS. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000120216142000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120216142000 M12 MAS. 0? 4 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879218009

Artikelnummer

MUE7000120216142000

Herstellernummer

7000120216142000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 4 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)