Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120012130300 M12 MAS. 0? 3 POLI CON CAVO - 7000120012130300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120012130300 M12 MAS. 0? 3 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879219563

Artikelnummer

MUE7000120012130300

Herstellernummer

7000120012130300

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

3 m

Halogenfrei:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 3 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)