Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120012130150 M12 MAS. 0? 3 POLI CON CAVO - 7000120012130150

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120012130150 M12 MAS. 0? 3 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Kabellänge - 1.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879219594

Artikelnummer

MUE7000120012130150

Herstellernummer

7000120012130150

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

1.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 3 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)