MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110812160300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C - 7000110812160300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 3 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Halogenfrei - nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879220354
Artikelnummer
MUE7000110812160300
Herstellernummer
7000110812160300
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
3 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


