Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C - 7000110216260300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil BI

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879221443

Artikelnummer

MUE7000110216260300

Herstellernummer

7000110216260300

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil BI

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C (Cavo di connessione per sensori / attuatori)