MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216160750 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C - 7000110216160750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil BI
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 7.5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879221504
Artikelnummer
MUE7000110216160750
Herstellernummer
7000110216160750
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil BI
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
7.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
rechtwinklig
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A


