Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000086210000000 M8 FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE - 7000086210000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000086210000000 M8 FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879224512

Artikelnummer

MUE7000086210000000

Herstellernummer

7000086210000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Durchmesser des Steckverbinders:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)