Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000086110000000 M8 MAS. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000086110000000 M8 MAS. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879224529

Artikelnummer

MUE7000086110000000

Herstellernummer

7000086110000000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Cavo di connessione per sensori / attuatori)