MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000085719700100 M8 CONN. F. FLANGIA A-CODE ATT. POSTERI - 7000085719700100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879407625
Artikelnummer
MUE7000085719700100
Herstellernummer
7000085719700100
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A


