Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000084810000000 M8 FEM. 0? A SALDARE - 7000084810000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000084810000000 M8 FEM. 0? A SALDARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879224628

Artikelnummer

MUE7000084810000000

Herstellernummer

7000084810000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

8

Durchmesser des Steckverbinders:

12 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 0 A SALDARE (Connettore industriale circolare, da cablare)