MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000084410000000 M8 MAS. 90? A SALDARE - 7000084410000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Durchmesser des Steckverbinders - 12 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879224642
Artikelnummer
MUE7000084410000000
Herstellernummer
7000084410000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein