Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000083650000000 MOSA M8 FEM. 0? A PERF. D ISOLANTE - 7000083650000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000083650000000 MOSA M8 FEM. 0? A PERF. D ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879784801

Artikelnummer

MUE7000083650000000

Herstellernummer

7000083650000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

8

Durchmesser des Steckverbinders:

12.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK MOSA M8 FEM. 0 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)