MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000083450000000 MOSA M8 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE - 7000083450000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 2.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 8
Durchmesser des Steckverbinders - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879784696
Artikelnummer
MUE7000083450000000
Herstellernummer
7000083450000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
2.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
8
Durchmesser des Steckverbinders:
12.5 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


