Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081216201000 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED - 7000081216201000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081216201000 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Halogenfrei - nein

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879226578

Artikelnummer

MUE7000081216201000

Herstellernummer

7000081216201000

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Halogenfrei:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)